HSK A63 ER32 SHORT Portapinzas ER Corto DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4509171
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4509171
EAN/GTIN 7291075142839
Número do fabricante 4509171
Número L L24120 256

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 81 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 81 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados