ST 25X100 ER20 Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4507005
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4507005
EAN/GTIN 7291075132878
Número do fabricante 4507005
Número L L24120 1946

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Connection Size (CSI) ER20, Voladizo (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 25

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 22 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Longitud del mango (LS) 100 mm
  • Shank Size (SS) 25