HSK A63WH ABB 40 Adaptadores con Conexión HSK para Barras de Mandrinar con Casquillos Reductores

N.º do artigo: 4505029
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 4505029
EAN/GTIN 7291075200232
Número do fabricante 4505029
Número L L24230 117

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 105 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud total (OAL) 137 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados