DIN69871 40 SRKIN 14X80 Portapinzas Térmico Shrink con Cono DIN 69871 Forma AD, para Herramientas de Acero Rápido, Metal Duro Integral y Acero

N.º do artigo: 4504157
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4504157
EAN/GTIN 7291075177473
Número do fabricante 4504157
Número L L24120 2363

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44.2 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados