HSK A63 SRKIN16X160 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504026
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 4504026
EAN/GTIN 7291075176490
Número do fabricante 4504026
Número L L24120 2311

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados