PS BT50 45 M24 MAS1 B Tirantes BT - MAS

N.º do artigo: 4503222
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Tirante

Identificação e classificação

Número do artigo 4503222
EAN/GTIN 7291075137224
Número do fabricante 4503222
Número L L24000 441

Descrição

Descrição:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50