PS CAT40 60 5/8 MAS2 B Tirantes CAT-MAS

N.º do artigo: 4503103
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Tirante

Identificação e classificação

Número do artigo 4503103
EAN/GTIN 7291075137552
Número do fabricante 4503103
Número L L24000 298

Descrição

Descrição:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 60 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25.15 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11
  • Longitud total (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40