HSK A100 EM1/2X3.125 Portaherramientas HSK A DIN 69893 forma A con cono pronunciado DIN 6359 e interfaz Weldon DIN 1835 forma B.

N.º do artigo: 4502090
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 4502090
EAN/GTIN 7291075155105
Número do fabricante 4502090

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 1.181″, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″, Longitud total (OAL) 5.094″, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Longitud total (OAL): 5.094″
  • Voladizo (LPR): 3-1/8″
  • Shank Size (SS): 100