ST 32X 70 ER25 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

N.º do artigo: 4502000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4502000
EAN/GTIN 7291075156416
Número do fabricante 4502000
Número L L24120 1976

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 30 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm
  • Shank Size (SS) 32