CAT50 EM 1-1/4″X8″ Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB de forma de oruga

N.º do artigo: 4501525
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Identificação e classificação

Número do artigo 4501525
EAN/GTIN 7291075154757
Número do fabricante 4501525
Número L L24120 1177

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Voladizo (LPR): 8″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados