Pinza de soldadura en inglete con ángulo preciso, hasta 50 mm de apertura máxima.

N.º do artigo: 450-050
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 450-050
EAN/GTIN 4027474564735
Número do fabricante 450-050
Número L L80010 2832
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las pinzas de soldadura a inglete de la serie 450 se utilizan para sujetar con precisión angular las piezas de trabajo durante la soldadura o para trabajos de montaje en artesanía, industria y taller. El cuerpo base de hierro fundido maleable tiene superficies de apoyo fijas y bien trabajadas en un ángulo de sujeción de 90°.
  • Los prismas permiten fijar diferentes formas de piezas de trabajo
  • Gracias a la mordaza móvil, las tenazas de soldadura de inglete son adecuadas para diferentes secciones transversales de material.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 230 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 1/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 50 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1 15/16
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 1/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Longitud de la mordaza [mm]: 28 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/8
  • Anchura de mandíbula [mm]: 65 mm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 2 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a