844 AS Kit de pistolas de medición para diámetros interiores 20–50 mm

N.º do artigo: 4487752
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4487752
EAN/GTIN 4059192021597
Número do fabricante 4487752
Número L L40080 1194
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descrição:

Pistola de medición autocentrante en juego Micromar 844 AS
  • Ámbito de medición estándar de fábrica: 20 - 50mm
Especificaciones del suministro: Manual de instrucciones, anillos de ajuste, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición: 20 - 50 mm
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Rango de medición: .775 - 2″
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

Norma de fábrica

Produtos adequados