Everest 3DE - Esc.ext.man. 3 x 14 peld.

N.º do artigo: 44854
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 3×14
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Identificação e classificação

Número do artigo 44854
EAN/GTIN 4003866448548
Número do fabricante 44854
Número L L90010 1308
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 9.9 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 38 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.09 m
Material Aluminio
Nº peldaños 14
Nº peldaños 3 × 14
Peso 36 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados