844 DR-M Plug Gage >12-13 mm extended range, M6x0,75

N.º do artigo: 4484482
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Identificação e classificação

Número do artigo 4484482
EAN/GTIN 4059192070052
Número do fabricante 4484482
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

844 DR-M Calibre de taladros
Dimensión nominal: > 12-13
Distancia de medición en mm: 0,6
Rosca de conexión g: M6x0,75
Diseño: Para agujeros pasantes, con rango de medición ampliado
Material de la superficie de medición: Metal duro