844 DR-FD Plug Gage >150-160mm diff. Front Dist., M10 x 1

N.º do artigo: 4484435
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Identificação e classificação

Número do artigo 4484435
EAN/GTIN 4059192069759
Número do fabricante 4484435
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

844 DR-FD Calibre de orificios
Dimensión nominal: > 150-160
Luz de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para agujeros pasantes, con distancia entre caras desviada
Material de la superficie de medición: Metal duro