844 DR-C Plug Gage >20-30 mm anvils hardchromed, M10 x 1

N.º do artigo: 4484135
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Identificação e classificação

Número do artigo 4484135
EAN/GTIN 4059192067960
Número do fabricante 4484135
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

844 DR-C Calibre de taladros
Dimensión nominal: > 20-30
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para agujeros pasantes y chapa
Material de la superficie de medición: Cromado duro