Perforación de montaje 200 x 13 x 6 mm

N.º do artigo: 448 002 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 448 002 0
EAN/GTIN 4049002008078
Número do fabricante 448 002 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para trabajos de montaje y alineación en la construcción de puentes y estructuras de acero.
  • Acero especial para herramientas, templado, pulido
  • Cono rectificado
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado

Característica:

  • Peso: 148 g
  • Longitud: 200 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro del recipiente: 13 mm
  • Diámetro punta: 6 mm