Tapa de articulación de pata para caja de herramientas XXL III 1 mm

N.º do artigo: 44567
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
Número do artigo 44567
EAN/GTIN 4010995445676
Número do fabricante 44567
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para cubrir las articulaciones de las patas de la caja de herramientas XXL III. La tapa protege de daños y suciedad las articulaciones de las patas .
  • Tapa de repuesto para la articulación en las patas de la caja de herramientas XXL III de Wiha. Apta para las 4 patas. Contiene 2 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 15 mm
  • Altura (mm): 52 mm
  • Longitud Total (mm): 1 mm