Coluna de medição digital 2D HG1, Tipo: 350

N.º do artigo: 445355 350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • CHF 6.20 /pçs.
    Entrega acordada
  • CHF 9.10 /pçs.
    Entrega acordada

  • 424,71 € /pçs.
  • CHF 490.00 /pçs.
  • CHF 84.00 /pçs.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Sistema de rádio i-wi MAHR; Interface USB
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 350 mm
âmbito máximo 0 mm - 520 mm
Âmbito de aplicação com suporte do elemento de medição 170 mm - 520 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 1,8 + L / 600 µm
Precisão de repetição, nível 0,5 µm
Precisão de repetição, furo 1 µm
Desvio da esquadria (frontal) 5 µm
Interface Sistema de rádio i-wi MAHR; Interface USB
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Níquel-hidreto de metal
Tensão nominal 4,8 V
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 445430
Força de medição 1,0 ± 0,2 N
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 255 mm
Largura da área dos pés 278 mm
Altura total 688 mm
Peso 22 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745
Número do fabricante 445355 350
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Esecuzione:

Sistema di misura:
  • Eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale.
  • Sistema di cuscinetti pneumostatici per un movimento facile e scorrevole dello strumento.
  • Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
  • Batteria ricaricabile integrata per misurare anche senza una alimentazione di rete.
  • Compensazione termica tramite sensore di temperatura interno.

Unità di controllo e di visualizzazione:
  • Grande display touch di facile lettura con retroilluminazione.
  • Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
  • Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
  • È possibile collegare uno strumento di misura supplementare attraverso l’interfaccia Mahr-Connect.
  • Utilizzabile anche in futuro grazie alla possibilità di aggiornamento.
  • Commutazione in stand-by automatica (senza perdita dei valori di misura).

Funzioni:
  • Scansione in basso o in alto.
  • Larghezza costola o distanze scanalature incl. centro della costola o scanalatura.
  • Diametro del foro o dell’albero incl. centro del foro o albero.
  • Punto di inversione fori (superiore o inferiore).
  • Punto di inversione albero (superiore o inferiore).
  • Calcolare distanze o simmetria.
  • Funzioni di misura dinamiche.
  • Misurazione dell’ortogonalità.
  • Misurazioni della rettilineità.
  • Programmi di misurazione.
  • Elaborazione dei dati di misura.
  • Stampa diretta su stampante USB o wireless.
  • Protocolli di misura in formato PDF oppure possibilità di memorizzazione come file CSV.

In aggiunta:
  • Tastatura rapida e rotellina per spostare rapidamente la slitta di misura e avviare la misurazione in modo semplice.
  • Funzione Quick-Mode.
  • Ulteriori funzioni: misurazione in modalità 2D, misurazione del cono, calcolo automatico della distanza, impostazione di un 3° punto zero, inserimento di accoppiamenti a norma ISO (ad es. “H7”).

Fornitura:

Inclusa unità di controllo e di visualizzazione. Supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, cavo USB, carter, alimentatore, batteria agli ioni di litio e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set per stampante wireless n. art. 499017 Dim. PRINTER, ricevitore radio i-wi n. art. 498912 Dim. STICK (quantità richiesta: 2), set di tastatori n. art. 445400, cavo di collegamento dati n. art. 498941 Dim. DK-M1, supporto n. art. 445410 Dim. TI, comparatore n. art. 434671.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Per l’utilizzo su piani di granito stabili con classe di qualità 0 oppure 1.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Protezione contro corpi estranei solidi secondo IP 40 con diametro ≥ 1,0 mm.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire la batteria, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a