{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 350 mm | |
| âmbito máximo | 0 mm - 520 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Precisão de repetição, nível | 0,5 µm | |
| Precisão de repetição, furo | 1 µm | |
| Desvio da esquadria (frontal) | 5 µm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Níquel-hidreto de metal | |
| Tensão nominal | 4,8 V | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 445430 | |
| Força de medição | 1,0 ±0,2 N | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Comprimento da área dos pés | 240 mm | |
| Largura da área dos pés | 250 mm | |
| Altura total | 741 mm | |
| Peso | 25 kg | |
| Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
| Tipo de produto | Coluna de medição |
| Número do artigo | 445350 350 | |
| EAN/GTIN | 4045197436900 | |
| Número do fabricante | 445350 350 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |