Coluna de medição digital Digimar 816CLT, Tipo: 350

N.º do artigo: 445325 350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 391,95 € /pçs.
  • 424,71 € /pçs.
  • 77,92 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Sistema de rádio i-wi MAHR; Interface USB
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 350 mm
âmbito máximo 0 mm - 520 mm
Âmbito de aplicação com suporte do elemento de medição 170 mm - 520 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2,0 + L / 400 µm
Precisão de repetição, nível 1 µm
Precisão de repetição, furo 2 µm
Desvio da esquadria (frontal) 5 µm
Interface Sistema de rádio i-wi MAHR; Interface USB
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Níquel-hidreto de metal
Tensão nominal 4,8 V
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 445430
Força de medição 1,0 ± 0,2 N
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 255 mm
Largura da área dos pés 278 mm
Altura total 688 mm
Peso 22 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 445325 350
EAN/GTIN 4059192066871
Número do fabricante 4429630
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Sistema de medição:
  • Excelente precisão de medição e fiabilidade graças ao sistema de medição incremental ótico.
  • Sistema de rolamentos de ar para um deslocamento fácil e sem solavancos.
  • Procedimentos de medição simples graças a carro de medição motorizado.
  • Bateria recarregável integrada para medições independentes da rede.
  • Compensação de temperatura através do sensor de temperatura interno.

Unidade de comando e de visualização:
  • Visor tátil grande e claro com iluminação de fundo.
  • Guia do utilizador através de ícones autoexplicativos em várias línguas.
  • Também é possível definir pontos zero na peça de trabalho.
  • Pode ser ligado um medidor adicional com interface Mahr-Connect.
  • De futuro garantido graças à capacidade de atualização.
  • Ativação standby automática (sem perda dos valores medidos).

Funções:
  • Palpação em baixo ou em cima.
  • Largura da união ou distâncias das ranhuras incl. centro da união e da ranhura.
  • Diâmetro do furo ou do veio incl. centro do furo ou do veio.
  • Ponto de inversão dos furos (em cima ou em baixo).
  • Ponto de inversão do veio (em cima ou em baixo).
  • Cálculo das distâncias ou da simetria.
  • Funções de medição dinâmicas.
  • Medição da perpendicularidade.
  • Medição da linearidade.
  • Programas de medição.
  • Processamento de dados de medição.
  • Impressão direta em impressora USB ou sem fios.
  • Protocolos de medição em formato PDF ou possibilidade de guardar como ficheiro CSV.

Material fornecido:

Inclui elemento de comando e de visualização. Suporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medição n.º 445420 tam. K6/51, bloco de ajuste, cabo USB, tampa protetora, fonte de alimentação, bateria de iões de lítio e manual de instruções.

Acessórios especiais:

Conjunto de impressora sem fios n.º 499017 tam. PRINTER, recetor de rádio i-wi n.º 498912 tam. STICK (2 × necessários), conjunto de apalpadores de medição n.º 445400, cabo de ligação de dados n.º 498941 tam. DK-M1, suporte n.º 445410 tam. TI, comparador n.º 434671.

Nota:

Guarde a embalagem original para garantir o transporte seguro e a recalibração da coluna de medição.