Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Coluna de medição digital Digimar, Tipo: 600

N.º do artigo: 445320 600

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 600 mm
âmbito máximo 0 mm - 770 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2,8 + L / 300 µm
Precisão de repetição, nível 2 µm
Precisão de repetição, furo 3 µm
Desvio da esquadria (frontal) 20 µm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Níquel-hidreto de metal
Tensão nominal 4,8 V
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 445430
Força de medição 1,0 ±0,2 N
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 240 mm
Largura da área dos pés 250 mm
Altura total 985 mm
Peso 30 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 445320 600
Número do fabricante 4429031
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Sistema de medição:
  • excelente precisão de medição e fiabilidade graças ao sistema de medição incremental ótico com cabeça de leitura dupla.
  • Dinâmico sistema de apalpador para alta repetibilidade.
  • Suspensão pneumática, para uma deslocação fácil e suave.
  • Guia preciso da cabeça de medição em trilhos de guia em aço inoxidável.
  • Procedimentos de medição simples graças a carro de medição motorizado.
  • A constante do apalpador é mantida mesmo depois de desligar.
  • Bateria recarregável integrada para medições independentes da rede.
Unidade de comando e de visualização:
  • teclas de função grandes e claras.
  • Ecrã LCD gráfico de fácil leitura com retroiluminação.
  • Orientação do utilizador através de ícones intuitivos.
  • Também é possível definir pontos zero na peça de trabalho.
  • Com compensação de temperatura através do sensor de temperatura.

Material fornecido:

Inclui elemento de comando e visualização, suporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medição n.º 445420 tam. K6/51, bloco de ajuste, fonte de alimentação n.º 445432, bateria NiMH n.º 445430 e manual de instruções.

Acessórios especiais:

Conjuntos de apalpadores n.º 445400.