{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Altura de marcação | 600 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Tamanho dos dígitos | 12 mm | |
| Limite de erro | 0,05 mm | |
| Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Secção transversal da coluna de medição | 35×12 mm | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Função de predefinição | sim | |
| Autonomia das pilhas de aprox. | 20.000 h | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Comprimento da área dos pés | 180 mm | |
| Largura da área dos pés | 120 mm | |
| Tipo de produto | Altímetro e dispositivo de marcação |
| Número do artigo | 445136 600 | |
| EAN/GTIN | 4946368859255 | |
| Número do fabricante | 570-404 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |