Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados, Altura de marcação: 300

N.º do artigo: 445135 300

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de marcação Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: interface Digimatic; Interface USB
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Altura de marcação 300 mm
Leitura 0,01 mm
Limite de erro 0,03 mm
Interface interface Digimatic; Interface USB
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Secção transversal da coluna de medição 35×15 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Autonomia das pilhas de aprox. 2.000 h
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 160 mm
Largura da área dos pés 122 mm
Peso 4,6 kg
Tipo de produto Altímetro e dispositivo de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 445135 300
EAN/GTIN 6923903400118
Número do fabricante 570-302
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Mostrador LCD grande de alto contraste para uma leitura fácil e sem erros (altura dos dígitos 10 mm). Ajuste rápido e preciso através de um volante operado com precisão. Modelo robusto e estável com uma base sólida e punho ergonómico para um manuseamento sem esforço. Zero/ABS para reposição a zeros em qualquer posição (p. ex., medições de comparação) ou retorno à escala absoluta.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. 357, 1 agulha de marcação com ponta de metal duro n.º 443510 tam. 300 (adequada para ambos os tamanhos).

Acessórios especiais:

Suporte n.º 445180, cabo de dados n.º 497080.