Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados, Altura de marcação: 350

N.º do artigo: 445000 350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 92,43 € /pçs.
  • 114,66 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de marcação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; interface Digimatic; Interface USB
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Altura de marcação 350 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,04 mm
Interface Interface RS232C; interface Digimatic; Interface USB
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Secção transversal da coluna de medição 35×15 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Comprimento da área dos pés 180 mm
Largura da área dos pés 98 mm
Peso 4,8 kg
Tipo de produto Altímetro e dispositivo de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Número do fabricante 4426100
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Mostrador LCD de alto contraste com 12 mm de altura. Base ergonómica e estável com superfície de apoio temperada e esmerilada para uma deslocação fácil e suave. Corrediça e calha em aço inoxidável temperado. Volante grande para posicionamento e medição. Ajuste fino adicional e parafuso de bloqueio.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 agulha de marcação com ponta de metal duro n.º 445002.

Acessórios especiais:

Suporte para comparadores de alavanca e comparadores n.º 445004, cabo de dados n.º 498940.