{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 876/0 | |
| Alcance | 60 mm | |
| Altura máxima de medição | 110 mm | |
| ⌀ da coluna | 24,4 mm | |
| Comprimento da mesa | 80 mm | |
| Largura da mesa | 80 mm | |
| Altura total | 210 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Tipo de produto | Mesa de medição |
| Número do artigo | 442934 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197551269 | |
| Número do fabricante | 442934 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |