Tramo de escalera, acero inoxidable V4A

N.º do artigo: 44240
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 7
Material Acero fino

Identificação e classificação

Número do artigo 44240
EAN/GTIN 4003866442409
Número do fabricante 44240
Número L L90060 116
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño perforado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: de acero galvanizado 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239

Característica:

Longitud de la escalera 1.96 m
Material Acero inoxidable
Nº peldaños 7
Peso 13.2 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a