Suporte de medição universal com fixação hidráulica

N.º do artigo: 441950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Alcance 260 mm
Comprimento do pé de suporte 250 mm
Largura do pé de suporte 60 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 441950
EAN/GTIN 4029713287399
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

Base processada em todos os lados com superfícies de apoio retificadas. Lado inferior prismático para montar em eixos e corpos cilíndricos. Topo com ranhura em T para mover a coluna de medição. Hastes estáveis. Braço transversal com ajuste fino no suporte do comparador.
Com aperto hidráulico que fixa a coluna articulada. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central.

Vantagem:

Para ensaios de concentricidade em máquinas-ferramentas e dispositivos ou para medições paralelas em superfícies-guia.