815 MA Columna de medición con base magnética

N.º do artigo: 4416000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Caballete de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4416000
EAN/GTIN 4059192016593
Número do fabricante 4416000
Número L L40100 89
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Brazo extensible con dos articulaciones
  • Iman de activación/desactivación con gran fuerza de sujeción
  • La fuerza magnética actúa a través de la parte inferior y frontal plana y prismática de la base
  • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible

Descrição:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MA
  • Altura total 285 mm
  • Alcance (máx.) 230 mm
  • Agujero de fijación: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 MA
  • Prisma para el diámetro del eje: 20 - 100
  • Prisma de fuerza de sujeción: 450 N
  • Altura total: 285 mm
  • Proyección (máx.): 230 mm
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Produtos adequados