{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alcance | 400 mm | |
| Rosca de ligação | Rosca exterior M10 | |
| Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
| Força de aderência | 1.000 N | |
| Comprimento da base magnética | 81 mm | |
| Largura da base magnética | 50 mm | |
| Altura da base magnética | 55 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de medição |
| Número do artigo | 440795 400 | |
| EAN/GTIN | 4045197635105 | |
| Número do fabricante | 106330 | |
| Fabricante/responsável | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |