{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alcance | 300 mm | |
| Rosca de ligação | M8 | |
| Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
| Força de aderência | 1.000 N | |
| Comprimento da base magnética | 75 mm | |
| Largura da base magnética | 56 mm | |
| Altura da base magnética | 58 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de medição |
| Número do artigo | 440600 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197889805 | |
| Número do fabricante | 440600 300 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |