llave de boca serie 44 6x7 mm, SB

N.º do artigo: 44.6X7PB
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
Número do artigo 44.6X7PB
EAN/GTIN 3148515661006
Número do fabricante 44.6X7PB
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

grosores de producto:,Cabezas de llave biseladas a 15°, cromadas, satinadas

Característica:

Datos técnicos:A [mm]: 6x7, B x B1 [mm]: 15,0 x 17,5, E [mm]: 3,7,L [mm]: 120,[g]: 20