LLAVE FIJA 36 X 41 MM SLS

N.º do artigo: 44.36X41SLS
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 44.36X41SLS
EAN/GTIN 3662424029127
Número do fabricante 44.36X41SLS
Número L L60130 9966
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Las horquillas son más finas que las de la llave estándar de gabinete para un mejor acceso en la fuerza. Ejemplos: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Horquillas biseladas a 15°
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 36x41
  • A x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,0
  • L [mm]: 381
  • [g]: 970