Reves.goma espuma, sin montaje (p.41810)

N.º do artigo: 43889
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Dados de espuma

Identificação e classificação

Número do artigo 43889
EAN/GTIN 4003866438891
Número do fabricante 43889
Número L L90010 1388
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 159 mm
La. x An. x Al. interior 516 mm × 350 mm × 159 mm
Longitud interior 516 mm
Peso 1 kg