{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Margem de desvio fe | 5 µm | |
| Margem de reversão do valor medido fu | 3 µm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Área de rotação | 2×110 grau | |
| Força de medição | 0,15 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Tipo de produto | Comparador de alavanca |
| Número do artigo | 436501 0,9/45 | |
| EAN/GTIN | 4059192074074 | |
| Número do fabricante | 4306130 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |