905 Contacto de cuchilla de acero

N.º do artigo: 4360140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Palpador de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4360140
EAN/GTIN 4059192015602
Número do fabricante 4360140
Número L L40080 39
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descrição:

  • 905 Plaquita de medición del filo de corte, acero, r= 0,3 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del producto: Inserto de medición de aristas cortantes
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 905 Plaquitas de corte
  • Tipo de producto: 905
  • Dimensión l en mm: 10 mm