Destornillador hexagonal de cabeza esférica 1/4″ L.31mm x 184mm

N.º do artigo: 43573016
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
Número do artigo 43573016
EAN/GTIN 4018754332960
Número do fabricante 43573016
Número L L60010 8242
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para pulgada Tornillos Allen
  • con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Acero aleado al cromo, niquelado

Característica:

  • L1: 31 mm
  • L2: 184 mm
  • Longitud mm (L): 182 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 1/4″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 60 g