Comparador de interiores de MD sem mostrador SU, Faixa de medição: 4,5-6

N.º do artigo: 435050 4,5-6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 4,5 mm - 6 mm
Precisão de repetição sem comparador 0,5 µm
Profundidade de medição 80 mm
Número de hastes de medição 9
Largura do prato central 4 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 435050 4,5-6
EAN/GTIN 2050001039989
Número do fabricante 10000000
Fabricante/responsável Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrição

Versão:

Medidor comparador de dois pontos autocentrante com placa de centragem acionada por mola. Transferência suave e precisa da distância do pino apalpador através de um segmento circular. O ajuste a diferentes ⌀ é feito através de pinos de medição fixos e substituíveis. Pino apalpador com ponta de metal duro. Suporte de aparelho estabilizado contra o calor das mãos e a temperatura ambiente.
Pinos de medição fixos com ponta de metal duro.

Vantagem:

Para a medição precisa de ⌀, circularidade e cilindricidade de orifícios e para a medição de perfis internos.

Material fornecido:

Micrómetro interior completo (sem comparador).

Acessórios especiais:

Extensões para grandes profundidades de medição n.º 435142, comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão digital n.º 434671, comparador com rotação à esquerda 434807 tam. 10, comparador digital 434322, anéis de ajuste n.º 484030.

Nota:

Se forem utilizados comparadores de precisão, é adicionalmente necessária uma extensão n.º 434920, tam. 10, ou o apalpador n.º 434900, tam. 16. Modelos até à faixa de medição de 800 mm disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados