Medidor de distâncias portátil, Tipo: T10

N.º do artigo: 434716 T10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 63

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±5 a ±5000 µm
Escala ajustável 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Leitura comutável mm/polegada
resolução máxima 0,1 µm
Limite de erro do visor numérico 0,1 %
Interface TESA Link Connector TLC; Interface USB; interface Digimatic
Número de ligações para medidores indutivos 1
Tipo de proteção IP IP 63
Alimentação de energia A pilhas
Comprimento 170 mm
Largura 100 mm
Altura 38 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de produto Mostrador

Identificação e classificação

Número do artigo 434716 T10
EAN/GTIN 7630041114775
Número do fabricante 04430013

Descrição

Versão:

Mostrador portátil robusto com visor de escala e dígitos para apalpadores indutivos. Leitura clara e sem erros graças ao visor de escala detalhado. Modo de zoom de 5x. Tempo de funcionamento muito longo superior a 300 horas. Manipulação ideal graças ao design ergonómico e à superfície Soft Touch.

Função:

Reposição a zeros (Offset), +A, -A, função de memória, máx., mín., máx.-mín., medição com valores-limite, emissão de dados, comandos ASCII. Ideal para utilização estacionária e móvel em oficina e na produção.
IP63: Proporciona proteção contra água pulverizada, até 60° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Mostrador para apalpadores indutivos da TESA.

Material fornecido:

Inclui 4 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

Acessórios especiais:

Rádio n.º 498916 emissor, cabo de dados n.º 498918, software n.º 498925; 498926.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados