{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 12,5 mm | |
| Leitura selecionável | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
| Tamanho dos dígitos | 11 mm | |
| Indicação com iluminação de fundo | sim | |
| Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,0025 mm | |
| Interface | interface Digimatic | |
| Tipo de proteção IP | IP 30 | |
| Força de medição | ≤ 1,5 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| ⌀ da caixa | 59 mm | |
| Profundidade | 42,9 mm | |
| Comprimento | 117,8 mm | |
| Olhal na parede traseira do comparador | não | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 434622 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4550501373951 | |
| Número do fabricante | 543-855B-D | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |