• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Comparador digital absoluto Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 12,5

N.º do artigo: 434460 12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 23,87 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 12,5 mm
Leitura selecionável 0,01 / 0,001 mm
Limite de erro 0,003 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Força de medição 1,2 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 61 mm
Espessura da caixa 39 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434460 12,5
EAN/GTIN 4946368586472
Número do fabricante 543-390B
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Sistema de medição de precisão por meio de escala de vidro: velocidade de deslocação sem influência no resultado da medição; o valor medido é mantido mesmo depois de desligar. Baixo consumo de energia. Visor gráfico para comparação de tolerância. Permite introduzir um fator para o valor medido.

Versão - imagem:

O visor pode ser rodado 330°

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497080, apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.