Comparador digital i-wi Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 12,5

N.º do artigo: 434324 12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 23,87 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 12,5 mm
Leitura comutável 0,0005 mm
Leitura comutável 0,00002 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 0,65−0,90 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Aplicação sem fios Software de fabricante
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434324 12,5
EAN/GTIN 4059192014650
Número do fabricante 4337663
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Comparador digital com visor numérico muito grande e indicação de tolerância integrada. Indicação de escala analógica adicional com limites de tolerância.
Com sistema de rádio i-Wi integrado, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.
Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN/MIN-MAX): para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.

Função:

PRESET, tolerância, ABS (a indicação pode ser definida para zero sem perder a relação a PRESET), fator (multiplicador para curso de distância), função LOCK (bloqueio de teclas no menu). Possibilidade de transferência de dados.
IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.
Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.