Comparador digital com operação por toque e i-wi Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 50

N.º do artigo: 434319 50
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 38,14 € /pçs.
  • 88,22 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura comutável 0,0005 mm
Leitura comutável 0,00002 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,007 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 1,25−2,70 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58,4 mm
Espessura da caixa 35,8 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434319 50
EAN/GTIN 4059192066420
Número do fabricante 4337722
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Comparador digital com visor numérico muito grande e indicação de tolerância integrada (com ou sem visualizador).
Frente de vidro temperado com painéis de comando táteis sem desgaste, 3 valores PRESET, indicador LED a cores em função do modo de tolerância.
Com sistema de rádio i-Wi integrado, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.

Função:

PRESET, tolerância, ABS (a indicação pode ser definida para zero sem perder a relação a PRESET), fator (multiplicador para curso de medição), função LOCK (bloqueio de teclas no menu). Possibilidade de transferência de dados.
IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498941.
Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados