• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Comparador digital Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 50

N.º do artigo: 434314 50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 50 mm
Leitura comutável 0,0005 mm
Leitura comutável 0,00002 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,007 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 1,25−2,70 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434314 50
EAN/GTIN 4059192014513
Número do fabricante 4337622
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Comparador digital com indicador numérico muito grande (11 mm) e indicador de tolerância integrado (com ou sem visualizador). O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.
Função absoluta:
reposição a zeros em qualquer posição sem perder a referência.
Fator ajustável com indicação no display.
Determinadas funções podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados