Comparador digital Leitura 0,01 mm, Faixa de medição: 12,5

N.º do artigo: 434000 12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 23,87 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 52
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 12,5 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,02 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 52
Força de medição 0,5 − 1 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 60 mm
Espessura da caixa 28 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434000 12,5
EAN/GTIN 4045197574701
Número do fabricante 434000 12,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Comparador digital com mostrador LCD muito grande (12 mm) de alto contraste. Imediatamente pronto para medição depois de ligar graças ao sistema Reference. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

Reposição do visor a zeros em qualquer posição, inversão da direção de contagem, bloqueio de botões contra operação involuntária, desligamento automático (selecionável). Reativação através de movimento ou pressionando um botão; a referência é sempre mantida.
IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Comparador com tampa de proteção em alumínio aparafusada na extremidade do pino de medição e, em alternativa, tampa de elevação montável. 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; 434915, elevador de cabos n.º 434930, cabo de dados n.º 498940.