1086 Ri Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm w.c.

N.º do artigo: 4337720KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 4337720KAL
EAN/GTIN 4059192066406
Número do fabricante 4337720KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje