1087 ZR Digital Indicator 12,5mm/.5″ res.0,0005mm w.c.

N.º do artigo: 4337670KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 4337670KAL
EAN/GTIN 4059192014681
Número do fabricante 4337670KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Comparador digital MarCator 1087 ZR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados