Destornillador de estrella L.23mm x 121mm

N.º do artigo: 43270010
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 43270010
EAN/GTIN 4018754109975
Número do fabricante 43270010
Número L L60010 3822
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para tornillos TORX ® internos
  • versión larga
  • Cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 23 mm
  • L2: 121 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño del perfil de salida: T10
  • Peso: 10 g