Destornillador hexagonal de cabeza esférica 6mm L.32mm x 178mm

N.º do artigo: 43263006
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 43263006
EAN/GTIN 4018754332823
Número do fabricante 43263006
Número L L60010 7478
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para métrica Tornillos Allen
  • con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Acero aleado al cromo, niquelado

Característica:

  • L1: 32 mm
  • L2: 178 mm
  • Longitud mm (L): 183 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 6 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 50 g