Chaqueta para lluvia alta visibilid. 4XL

N.º do artigo: 4325200053004XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Anorak de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 4325200053004XL
EAN/GTIN 7330509571408
Número do fabricante 4325200053004XL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Capucha extraíble, capucha ajustable

Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descrição:

  • Chaleco impermeable de alta visibilidad para usted con tareas laborales que requieren una prenda impermeable ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y gorro ajustable extraíble
  • Bolsillos delanteros de fácil acceso con tapa, cierre de cremallera bidireccional oculto con cremallera hasta el cuello
  • Buen ajuste con cierre de mangas ajustable con cierre de adherencia
  • Certificado según EN 343, ropa de protección contra las inclemencias del tiempo
  • EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
  • El color 3300 es un artículo saliente
  • Para más información consulte el catálogo 2017
  • El color 5300 ha sido actualizado
  • Los artículos más antiguos se entregan mientras haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3